Aldes - Bouche Coupe Feu CT_BS-1 diamètre 100mm EI60S - 11040460
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 100 mm
diamètre clapet coupe-feu - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cartouche Coupe-Feu CT_B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280404606
Réf. Sonepar
00046040460
Réf. Fournisseur
11040460
Marque
Aldes
diamètre nominal du conduit:
100 mm
diamètre clapet coupe-feu:
100 mm
Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-1 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.
Les Atouts de l'article:
Application :> Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."
Les Atouts de l'article:
Application :> Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."