Aldes - Bouche Coupe Feu CT_BS-1 diamètre 125mm EI60S - 11040461

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche Coupe Feu CT_BS-1 diamètre 125mm EI60S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • diamètre clapet coupe-feu - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3542280404613

Réf. Sonepar

00046040461

Réf. Fournisseur

11040461

Marque

Aldes

diamètre nominal du conduit:

125 mm

diamètre clapet coupe-feu:

125 mm

Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-1 de diamètre 125mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.

Les Atouts de l'article:

Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."