Aldes - Bouche Coupe Feu CT_BS-1 diamètre 200 mm EI60S - 11040463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 200 mm
diamètre clapet coupe-feu - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cartouche Coupe-Feu CT_B
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280404637
Réf. Sonepar
00046040463
Réf. Fournisseur
11040463
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit:
200 mm
diamètre clapet coupe-feu:
200 mm
Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-1 de diamètre 200 mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.
Les Atouts de l'article:
Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."
Les Atouts de l'article:
Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."