Aldes - Bouche Coupe Feu CT_BS-2 diamètre 100mm EI120S - 11040464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 100 mm
diamètre clapet coupe-feu - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cartouche Coupe-Feu CT_B
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280404644
Réf. Sonepar
00046040464
Réf. Fournisseur
11040464
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit:
100 mm
diamètre clapet coupe-feu:
100 mm
Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-2 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur, EI90S (1 heure 30) en dalle.
Les Atouts de l'article:
Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."
Les Atouts de l'article:
Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."