Aldes - Bouche Coupe Feu CT_BS-2 diamètre 125mm EI120S - 11040465
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
diamètre clapet coupe-feu - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cartouche Coupe-Feu CT_B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280404651
Réf. Sonepar
00046040465
Réf. Fournisseur
11040465
Marque
Aldes
diamètre nominal du conduit:
125 mm
diamètre clapet coupe-feu:
125 mm
Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-2 de diamètre 125mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur, EI90S (1 heure 30) en dalle.
Les Atouts de l'article:
Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."
Les Atouts de l'article:
Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."