Aldes - Bouche Coupe Feu CT_BS-2 diamètre 200mm EI120S - 11040467

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche Coupe Feu CT_BS-2 diamètre 200mm EI120S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • diamètre clapet coupe-feu - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280404675

Réf. Sonepar

00046040467

Réf. Fournisseur

11040467

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal du conduit:

200 mm

diamètre clapet coupe-feu:

200 mm

Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-2 de diamètre 200mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur, EI90S (1 heure 30) en dalle.

Les Atouts de l'article:

Application : > Dispositifs d’obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation. Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course. > Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale. > Modèle à commande mécanique avec fusible thermique."