Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B44 15-65 m3/h D125 mm - blanc - 11017350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 230 mm
couleur - blanc
capacité - 65 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 163 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bahia Curve
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280173502
Réf. Sonepar
00046017350
Réf. Fournisseur
11017350
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
230 mm
couleur:
blanc
capacité:
65 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
163 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
42 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Bouche hygroréglable.> Design inédit, sans grille.> Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre.> Entretien facilité: sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement.> Plage de pression: 80-160 Pa.> Application : Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) hygroréglable.> Hôtels. > Neuf et rénovation.