Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW21 5-45/30 m3/h présence - blanc - 11015144


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
capacité - 45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
largeur avant - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Bahia Curve
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280151449
Réf. Sonepar
00046015144
Réf. Fournisseur
11015144
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
155 mm
couleur:
blanc
capacité:
45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
80 mm
largeur avant:
155 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
42 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain avec WC,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Fixation D 125 mm,> Débit base : 15 - 50 m³/h, débit pointe 50 m³/h,> Hygrométrie : 31/66%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : présence,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.