Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW32 10-50/30 m3/h cordelette - blanc - 11015160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
capacité - 50 m³/h
largeur avant - 155 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bahia Curve
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280151609
Réf. Sonepar
00046015160
Réf. Fournisseur
11015160
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
155 mm
couleur:
blanc
capacité:
50 m³/h
largeur avant:
155 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
42 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui