Aldes - Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW42 10-50 m3/h D125 cordelette-blanc - 11017343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
capacité - 50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bahia Curve
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280173434
Réf. Sonepar
00046017343
Réf. Fournisseur
11017343
Marque
Aldes
longueur avant:
155 mm
couleur:
blanc
capacité:
50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
155 mm
matériau:
plastique
forme:
carré
profondeur d'encastrement:
42 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Bouche hygroréglable.> Design inédit, sans grille.> Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre.> Entretien facilité: sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement.> Plage de pression: 80-160 Pa.> Application : Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) hygroréglable.> Hôtels. > Neuf et rénovation.



