Aldes - Bouche hygroréglable bain/WC BW 31 Curve S 5-45/30 m3/h D 125 mm présence - BLC - 11015149


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 155 mm
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
capacité - 45 m³/h
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bahia Curve
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280151494
Réf. Sonepar
00046015149
Réf. Fournisseur
11015149
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant:
155 mm
longueur avant:
155 mm
couleur:
blanc
capacité:
45 m³/h
matériau:
plastique
forme:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
profondeur d'encastrement:
42 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui