Aldes - Bouche hygroréglable bain/WC BW 33 Curve S 15-50/50 m3/h D 125 mm cord. - BLC - 11015154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
capacité - 50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bahia Curve
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280151548
Réf. Sonepar
00046015154
Réf. Fournisseur
11015154
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
155 mm
couleur:
blanc
capacité:
50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
155 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
42 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Bouche hygroréglable petit modèle pour débits <50m³/h. > Commande du débit de pointe. > Design indédit, sans grille. > Versions et accessoires qu permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre. > Plage de pression : 80-160 Pa. > Tolérance sur les débits: voir Avis Technique.