Aldes - Bouche hygroréglable bain/WC BW 33 Curve S 15-50/50 m3/h D 125 mm présence - BLC - 11015155

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 155 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 155 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280151555

Réf. Sonepar

00046015155

Réf. Fournisseur

11015155

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

155 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

155 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

42 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche hygroréglable bain/WC BW 33 Curve S 15-50/50 m³/h D 125 mm présence - Blanc

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain avec WC> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation)Description :> Fixation D 125 mm> Débit base : 15 - 50 m³/h, débit pointe 50 m³/h> Hygrométrie : 31/66%> Plage de pression : 80 à 160 Pa> Commande : présence> Couleur : blanc> Joint Roll-in> Facilité d'installation