Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain B53 15/50 m3/h D 80 mm - blanc - 11015172

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain B53 15/50 m3/h D 80 mm  - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • largeur avant - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280151722

Réf. Sonepar

00046015172

Réf. Fournisseur

11015172

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

largeur avant:

170 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour bain B53 - débit de base de 15 à 50 m³/h - blanc - diamètre de 80 mm

Les Atouts de l'article:

> Bouche hygroréglable petit modèle pour débits < 50 m³/h. > Commande du débit de pointe : voir page "Généralités". > Design inédit, sans grille. > Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en oeuvre. > Entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement. > Plage de pression : 80-160 Pa.