Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain B83 15-45 m3/h D125 - blanc - 11015052

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain B83 15-45 m3/h D125 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 45 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280150527

Réf. Sonepar

00046015052

Réf. Fournisseur

11015052

Marque

Aldes

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

45 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

170 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche hygroréglable BDH pour bain B83 - débit de base de 15 à 45 m³/h - blanc - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

> Bouche hygroréglable.> Design inédit, sans grille.> Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre.> Entretien facilité: sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement.> Plage de pression: 80-160 Pa.> Application : Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) hygroréglable.> Hôtels.> Neuf et rénovation.