Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain/WC BW63 15-45/45 m3/h D 125 mm Présence pile - BLC - 11015394


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur avant - 170 mm 
- couleur - blanc 
- capacité - 45 m³/h 
- diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm 
- largeur avant - 170 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3542280153948
Réf. Sonepar
00046015394
Réf. Fournisseur
11015394
Marque
Aldes
longueur avant:
170 mm
couleur:
blanc
capacité:
45 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain avec WC> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation)Description :> Fixation D 125 mm> Débit base : 15 - 45/45 m³/h, > Hygrométrie : 31/61%> Plage de pression : 80 à 160 Pa> Commande : présence> Couleur : blanc> Joint Roll-in> Facilité d'installation


