Aldes - Bouche hygroréglable BDH bain/WC BW82 10-40/30 m3/h D125 PRES- blanc - 11015057


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
capacité - 40 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
largeur avant - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280150572
Réf. Sonepar
00046015057
Réf. Fournisseur
11015057
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
170 mm
couleur:
blanc
capacité:
40 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
type de commande 2 positions:
électrique
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Bouche hygroréglable.> Design inédit, sans grille.> Versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre.> Entretien facilité: sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement.> Plage de pression: 80-160 Pa.> Application : Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) hygroréglable.> Hôtels.> Neuf et rénovation.