Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C21 Curve L 15-55/135 m3/h sans fût cord. - blanc - 11015069

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 230 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 55 m³/h

  • largeur avant - 163 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280150695

Réf. Sonepar

00046015069

Réf. Fournisseur

11015069

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

230 mm

couleur:

blanc

capacité:

55 m³/h

largeur avant:

163 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

42 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C21 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via une cordelette - blanc - sans fût

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Sans fût,> Débit base : 15 - 55 m³/h, débit pointe 135 m³/h,> Hygrométrie : 23/63%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : cordelette,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.