Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C33 Curve L 10-50/105 m3/h sans fût cord. - BLC - 11015081

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 230 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 163 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280150817

Réf. Sonepar

00046015081

Réf. Fournisseur

11015081

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

230 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

163 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

42 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C33 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 105 m³/h actionné via une cordelette - blanc - sans fût

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Sans fût,> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 105 m³/h,> Hygrométrie : 42/82%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande: cordelette,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.