Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C34 Curve L 10-50/120 m3/h sans fût cord. - BLC - 11015085


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 230 mm
couleur - blanc
capacité - 50 m³/h
largeur avant - 163 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bahia Curve
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280150855
Réf. Sonepar
00046015085
Réf. Fournisseur
11015085
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
230 mm
couleur:
blanc
capacité:
50 m³/h
largeur avant:
163 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
42 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Sans fût,> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 120 m³/h,> Hygrométrie : 41/81%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : cordelette,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.