Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C35 Curve L 15-55/135 m3/h D125 mm push 9V - BLC - 11015088

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 230 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 55 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 163 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280150886

Réf. Sonepar

00046015088

Réf. Fournisseur

11015088

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

230 mm

couleur:

blanc

capacité:

55 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

163 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

42 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C35 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9V - blanc - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation)Description :> Fixation D 125 mm> Débit base : 15-55 m³/h, débit pointe 135 m³/h> Hygrométrie : 45/85%> Plage de pression : 80 à 160 Pa> Commande: push 9V> Couleur : blanc> Joint Roll-in> Facilité d'installation