Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C35 Curve L 15-55/135 m3/h sans fût cord. - BLC - 11015089

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 230 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 55 m³/h

  • largeur avant - 163 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280150893

Réf. Sonepar

00046015089

Réf. Fournisseur

11015089

Marque

Aldes

longueur avant:

230 mm

couleur:

blanc

capacité:

55 m³/h

largeur avant:

163 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

42 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

commande manuelle

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C35 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via une cordelette - blanc - sans fût

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation)Description :> Sans fût> Débit base : 15/55 m³/h, débit pointe 135 m³/h> Hygrométrie : 45/85%> Plage de pression : 80 à 160 Pa> Commande : cordelette> Couleur : blanc> Joint Roll-in> Facilité d'installation