Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C51 15-55/135 m3/h sans fût cord. - blanc - 11015166


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
capacité - 55 m³/h
largeur avant - 170 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280151661
Réf. Sonepar
00046015166
Réf. Fournisseur
11015166
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
170 mm
couleur:
blanc
capacité:
55 m³/h
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
41 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Sans fût,> Débit base : 15 - 55 m³/h, débit pointe 135 m³/h,> Hygrométrie : 23/63%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : cordelette,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.