Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C61 15-50/75 m3/h sans fût cordelette - BLC - 11015281


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
capacité - 50 m³/h
largeur avant - 170 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280152811
Réf. Sonepar
00046015281
Réf. Fournisseur
11015281
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
170 mm
couleur:
blanc
capacité:
50 m³/h
largeur avant:
170 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
41 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9003
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation)Description :> Sans fût> Débit base : 15/50 m³/h, débit pointe 75 m³/h> Hygrométrie : 50/90%> Plage de pression : 80 à 160 Pa> Commande : cordelette> Couleur : blanc> Joint Roll-in> Facilité d'installation