Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C64 10-50/120 m3/h D125 push - BLC - 11015322

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Bouche hygroréglable cuisine C64  10-50/120 m3/h D125 push - BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 170 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 50 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • largeur avant - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280153221

Réf. Sonepar

00046015322

Réf. Fournisseur

11015322

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

170 mm

couleur:

blanc

capacité:

50 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

largeur avant:

170 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

collerette de montage:

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Oui

numéro RAL:

9003

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Oui

type de commande 2 positions:

électrique

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Bouche d'extraction hygroréglable BDH pour la cuisine C64 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 120 m³/h actionné via un bouton poussoir- blanc - diamètre de 125 mm

Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).Description :> Fixation D 125 mm,> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 120 m³/h,> Hygrométrie : 41/81%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : push,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.