Aldes - Bouche motorisée alimentation 12V Longueur 200 mm et hauteur 100 mm - 35700013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
montage - autre
matériau - aluminium
lieu de raccordement - autre
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3542281095360
Réf. Sonepar
00046700013
Réf. Fournisseur
35700013
Marque
Aldes
forme:
autre
montage:
autre
matériau:
aluminium
lieu de raccordement:
autre
hauteur:
100 mm
Les Atouts de l'article:
> bouche motorisée de diffusion d'air (alimentation 12 V) pour les pompes à chaleur T.One® de longueur 200 mm et de hauteur 100 mm,> aluminium blanc RAL9010,> montage par scellement sans vis.


