Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Bouchon diamètre 51mm - 11070238

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Conduits d'aspiration Série T

Voir tous les produits de cette série

EAN

3542280702382

Réf. Sonepar

00046070238

Réf. Fournisseur

11070238

Réf. Commerciale

Aldes

Bouchon diamétre 51mm (réseau série T)

Les Atouts de l'article:

> Matière : PVC. > Diamètre : 51 mm. > Conduits ayant l'agrément du CSTB pour insertion en dalle.