Aldes - Bouchon mâle femelle aluminium - Diamètre 500 - 11095412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 500 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280954125
Réf. Sonepar
00046095412
Réf. Fournisseur
11095412
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
largeur nom. de conduit raccordement 1:
500 mm
avec joint prémonté:
Non
Bouchon mâle femelle aluminium - Diamètre 500 - Bouchon compatible sur un accessoire comme sur un conduit
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouchage d'un conduit ou d'un accessoire d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Bouchon en aluminium diamètre 500 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Bouchage d'un conduit ou d'un accessoire d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif Description : > Bouchon en aluminium diamètre 500 mm



