Aldes - Bouchon mâle oblong BMO - L 325mm x H 130mm - 11066529

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 325 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280665298

Réf. Sonepar

00046066529

Réf. Fournisseur

11066529

Marque

Aldes

largeur nom. de conduit raccordement 1:

325 mm

avec joint prémonté:

Non

Bouchon mâle oblong BMO - Longueur 325mm x hauteur 130mm - Bouchon en partie terminale de réseau oblong

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Bouchon qui s'installe en partie terminale d'un réseau oblong.Description : > Bouchon mâle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 325 mm et hauteur de 130 mm.