Aldes - Bouchon mâle oblong BMO - L 545mm x H 165mm - 11063366

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 545 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280633662

Réf. Sonepar

00046063366

Réf. Fournisseur

11063366

Réf. Commerciale

Aldes

largeur nom. de conduit raccordement 1:

545 mm

avec joint prémonté:

Non

Bouchon mâle oblong BMO - Longueur 545mm x 165mm - Bouchon en partie terminale de réseau oblong

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Bouchon qui s'installe en partie terminale d'un réseau oblong.Description : > Bouchon mâle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 545 mm et hauteur de 165 mm.