Aldes - Bouchon mâle oblong BMO - L 880mm x H 215mm - 11063370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 880 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280633709
Réf. Sonepar
00046063370
Réf. Fournisseur
11063370
Réf. Commerciale
Aldes
largeur nom. de conduit raccordement 1:
880 mm
avec joint prémonté:
Non
Bouchon mâle oblong BMO - Longueur 880mm x 215mm - Bouchon en partie terminale de réseau oblong
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Bouchon qui s'installe en partie terminale d'un réseau oblong.Description : > Bouchon mâle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 880 mm et hauteur de 215 mm.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Bouchon qui s'installe en partie terminale d'un réseau oblong.Description : > Bouchon mâle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 880 mm et hauteur de 215 mm.