Aldes - Bouchon mâle oblong BMO - L 895mm x H 415mm - 11063378

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 895 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280633785

Réf. Sonepar

00046063378

Réf. Fournisseur

11063378

Marque

Aldes

largeur nom. de conduit raccordement 1:

895 mm

avec joint prémonté:

Non

Bouchon mâle oblong BMO - Longueur 895mm x 415mm - Bouchon en partie terminale de réseau oblong

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Bouchon qui s'installe en partie terminale d'un réseau oblong.Description : > Bouchon mâle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 895 mm et hauteur de 415 mm.