Aldes - Bride Minigaine blanc équivalent D80 (40x100) - 11023080

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 80 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3542280230809

Réf. Sonepar

00046023080

Réf. Fournisseur

11023080

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal:

80 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

coller et visser

couleur:

blanc

Bride Minigaine blanc équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement

Les Atouts de l'article:

Application :> Gamme Minigaine, conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description :> Dimensions 40 x 100 mm : équivalent à Ø 80 mm > Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanchehe