Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Cache gaine 500 mm InspirAIR® Side 240 - 11023398

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Cache gaine 500 mm InspirAIR® Side 240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280233985

Réf. Sonepar

00046023398

Réf. Fournisseur

11023398

Réf. Commerciale

Aldes

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Cache gaine 500mm InspirAIR® Side 240

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoire pour InspirAIR(r) Home SC, solution connectée de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle> Projet en neuf ou rénovation Description : > Cache-gaine : Habillage esthétique en métal à installer sur la partie supérieure ou inférieure du produit pour une intégration discrète du réseau de gaines > Conçu pour installation avec un InspirAIR(r) Home SC 370> Hauteur : 500 mm