Aldes - Cache gaine finition InspirAIR® Side 240 - 11023426

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Cache gaine finition InspirAIR® Side 240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1150 mm

  • largeur - 600 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280234265

Réf. Sonepar

00046023426

Réf. Fournisseur

11023426

Réf. Commerciale

Aldes

hauteur:

1150 mm

largeur:

600 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

profondeur:

250 mm

Cache gaine finition InspirAIR® Side 240

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoire pour InspirAIR(r) Home SC, solution connectée de ventilation double-flux et purification d’air centralisée pour logement collectif ou maison individuelle> Projet en neuf ou rénovation Description : > Cache-gaine : Habillage esthétique en métal à installer sur la partie supérieure ou inférieure du produit pour une intégration discrète du réseau de gaines > Conçu pour installation avec un InspirAIR(r) Home SC 240