Aldes - Caisson acoustique EAT 250 m3/h - Longeur 1300 mm - 11011010

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 542 mm

  • capacité - 250 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • largeur avant - 242 mm

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280110101

Réf. Sonepar

00046011010

Réf. Fournisseur

11011010

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

542 mm

capacité:

250 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

largeur avant:

242 mm

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

1300 mm

avec réglage du volume:

Non

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Caisson acoustique par extraction EAT 250 m³/h longeur 1300 mm - atténuation acoustique de 41 dB

Les Atouts de l'article:

> L'EAT/SAT est un caisson acoustique permettant l'entrée d'air ou la sortie d'air en association avec un système de ventilation mécanique simple flux par extraction ou par insufflation. EAT Le système de ventilation est un système simple flux par extraction. L'EAT assure l'apport d'air neuf correspondant au débit extrait mécaniquement (de 18 à 25 m³/h par personne). > Grand débit d'air neuf (équivaut environ à 9 entrées d'air classiques). > Le bruit extérieur est atténué grâce aux éléments acoustiques. > Une entrée d'air qui permet de respecter la réglementation acoustique. SAT Le système de ventilation est un système simple flux par insufflation. La SAT permet de faire sortir l'air vicié. > L'air neuf insufflé mécaniquement peut être filtré, préchauffé, > L'air vicié est rejeté en façade extérieur ou dans les circulations via la SAT. > Rejet en façade ou en circulation: le bruit extérieur est atténué grâce aux éléments acoustiques.