Aldes - Caisson acoustique SAT 250 m3/h - Longeur 1300 mm - 11011011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 200 mm
longueur avant - 542 mm
capacité - 250 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
largeur avant - 242 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Caisson acoustique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280110118
Réf. Sonepar
00046011011
Réf. Fournisseur
11011011
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant:
200 mm
longueur avant:
542 mm
capacité:
250 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
largeur avant:
242 mm
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
1300 mm
avec réglage du volume:
Non
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> L'EAT/SAT est un caisson acoustique permettant l'entrée d'air ou la sortie d'air en association avec un système de ventilation mécanique simple flux par extraction ou par insufflation. EAT Le système de ventilation est un système simple flux par extraction. L'EAT assure l'apport d'air neuf correspondant au débit extrait mécaniquement (de 18 à 25 m³/h par personne). > Grand débit d'air neuf (équivaut environ à 9 entrées d'air classiques). > Le bruit extérieur est atténué grâce aux éléments acoustiques. > Une entrée d'air qui permet de respecter la réglementation acoustique. SAT Le système de ventilation est un système simple flux par insufflation. La SAT permet de faire sortir l'air vicié. > L'air neuf insufflé mécaniquement peut être filtré, préchauffé, > L'air vicié est rejeté en façade extérieur ou dans les circulations via la SAT. > Rejet en façade ou en circulation: le bruit extérieur est atténué grâce aux éléments acoustiques.