Aldes - Caisson acoustique SAT 250 m3/h - Longeur 1500 mm - 11011013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 200 mm
largeur avant - 242 mm
longueur avant - 542 mm
capacité - 250 m³/h
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Caisson acoustique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280110132
Réf. Sonepar
00046011013
Réf. Fournisseur
11011013
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre avant:
200 mm
largeur avant:
242 mm
longueur avant:
542 mm
capacité:
250 m³/h
forme:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
profondeur d'encastrement:
1500 mm
avec réglage du volume:
Non
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui