Aldes - Caisson de répartition OPTIFLEX PRO 24 piquages - 11095976

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Caisson de répartition OPTIFLEX PRO 24 piquages

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280959762

Réf. Sonepar

00046095976

Réf. Fournisseur

11095976

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

plastique

avec joint prémonté:

Non

Caisson de répartition OPTIFLEX PRO 24 piquages, pour réseau de ventilation semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables en logement individuel

Les Atouts de l'article:

> Application:-Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel-Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux-Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce-Pour le neuf ou la rénovation-Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc> Description:-Caisson de répartition OPTIFLEX PRO 24 piquages-Compatible avec tout type de conduits OPTIFLEX PRO-Equipé de réducteurs de débits-Bouchons inclus pour les piquages non utilisés-Entretien facile gràce à sa trappe d'accès-Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement -Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d’écrasement ou percements possibles pendant et après l’installation