Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact 1000 Standard 1V - 11034025

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 1000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.345 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 352 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280340256

Réf. Sonepar

00046034025

Réf. Fournisseur

11034025

Réf. Commerciale

Aldes

volume d'air non chargé:

1000 m³/h

consommation d'énergie:

0.345 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

352 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

250 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse - Débit de 1000 m³/h.

Les Atouts de l'article:

> Application:- ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux standard pour système VMC tertiaire,- rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical,> Description:- caisson d'extraction EasyVEC® Compact Standard avec un débit de 1000 m³/h,- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.