Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact 3000 Micro-watt + - 11034018

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 3000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.43 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 462 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280340188

Réf. Sonepar

00046034018

Réf. Fournisseur

11034018

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

3000 m³/h

consommation d'énergie:

0.43 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

462 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

400 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction ou d'insufflation très basse consommation EasyVEC® Compact Micro-Watt+ - Débit de 3000 m³/h.

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical.> Description : - caisson d'extraction compact très basse consommation EasyVEC® Compact Micro-Watt +,- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptative Technology™ en pression régulée,- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- très faible consommation.