Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Micro-watt + 10000 - 11034099

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • volume d'air non chargé - 10000 m³/h

  • consommation d'énergie - 2.2 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280340997

Réf. Sonepar

00046034099

Réf. Fournisseur

11034099

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du boîtier/corps:

autre

volume d'air non chargé:

10000 m³/h

consommation d'énergie:

2.2 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

hauteur:

905 mm

largeur:

910 mm

diamètre de conduit aspiration:

710 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction ou d'insufflation très basse consommation EasyVEC® Micro-Watt + avec un débit de 10000 m³/h.

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- insuflation / extraction,- régulation Micro-Watt+ Aldes Auto- Adaptative Technology™ en pression régulée,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction très basse consommation EasyVEC® Micro-Watt +- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- très faible consommation.