Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard 10000 - 11034053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 10000 m³/h
consommation d'énergie - 2.05 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 905 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280340539
Réf. Sonepar
00046034053
Réf. Fournisseur
11034053
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé:
10000 m³/h
consommation d'énergie:
2.05 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
905 mm
largeur:
910 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
diamètre de conduit aspiration:
710 mm
raccordement:
à bride
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- insuflation / extraction,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson EasyVEC® Standard- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.