Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard 10000 - 11034054

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 10000 m³/h

  • consommation d'énergie - 2.05 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • hauteur - 905 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280340546

Réf. Sonepar

00046034054

Réf. Fournisseur

11034054

Marque

Aldes

volume d'air non chargé:

10000 m³/h

consommation d'énergie:

2.05 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP24

hauteur:

905 mm

largeur:

910 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

230 V

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Non

diamètre de conduit aspiration:

710 mm

raccordement:

à bride

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Standard avec un débit de 10000 m³/h.

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- insuflation / extraction,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson EasyVEC® Standard- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.