Aldes - Caisson piquage aluminium - Diamètre 125/200 mm - 11095609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280956099
Réf. Sonepar
00046095609
Réf. Fournisseur
11095609
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
125 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
avec joint prémonté:
Non
Caisson piquage aluminium - Diamètre 125/200 mm - Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson-piquage
Les Atouts de l'article:
Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 125/200 mm pour réseau VMC Gaz> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en aluminium diamètre 125/200 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée
Les Atouts de l'article:
Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 125/200 mm pour réseau VMC Gaz> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en aluminium diamètre 125/200 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée