Aldes - Caisson piquage aluminium - Diamètre 250/355 mm - 11095603


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280956037
Réf. Sonepar
00046095603
Réf. Fournisseur
11095603
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
250 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
avec joint prémonté:
Non
Caisson piquage aluminium - Diamètre 250/355 mm - Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson-piquage
Les Atouts de l'article:
Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 250/355 mm pour réseau VMC Gaz> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en aluminium diamètre 250/355 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée
Les Atouts de l'article:
Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 250/355 mm pour réseau VMC Gaz> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en aluminium diamètre 250/355 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée