Aldes - Caisson piquage aluminium - Diamètre 355/500 mm - 11095605

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280956051

Réf. Sonepar

00046095605

Réf. Fournisseur

11095605

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

355 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

500 mm

avec joint prémonté:

Non

Caisson piquage aluminium - Diamètre 355/500 mm - Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson-piquage

Les Atouts de l'article:

Application :> Caisson piquage terrasse ou Té souche diamètre 355/500 mm pour réseau VMC Gaz> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en aluminium diamètre 355/500 mm> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée