Aldes - Caisson piquage galvanisé aéraulique/acoustique - Diamètre 315/400 mm - 11093926


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280939269
Réf. Sonepar
00046093926
Réf. Fournisseur
11093926
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
400 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> Caisson piquage ou Té souche diamètre 315/400 mm> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquage> Version 2A Acoustique/Aéraulique :- 35% de pertes de charges en moins - atténuation du bruit du ventilateur (-7dB(A) environ)Description :> Caisson piquage en acier galvanisé diamètre 315/400 mm avec déflecteur en mousse acoustique > Mousse acoustique B-s1,d0 à haute atténuation> Déflecteur en tôle démontable sans aucun outil> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée