Aldes - Caisson piquage galvanisé - Diamètre 125/200 + joint - 11098110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280981107
Réf. Sonepar
00046098110
Réf. Fournisseur
11098110
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
125 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
avec joint prémonté:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Caisson piquage ou Té souche diamètre 125/200 mm à joint> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en acier galvanisé diamètre 125/200 mm à joint> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée