Aldes - Caisson piquage galvanisé - Diamètre 355/500 + joint - 11098115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280981152
Réf. Sonepar
00046098115
Réf. Fournisseur
11098115
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
500 mm
avec joint prémonté:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Caisson piquage ou Té souche diamètre 355/500 mm à joint> Spécifique aux colonnes débouchants en combles ou en terrasses pour lesquelles le relevé d'étanchéité est réalisé avant la pose du caisson piquageDescription :> Caisson piquage en acier galvanisé diamètre 355/500 mm à joint> Jonc d'arrêt sur le corps pour maintenir le bouchon en position stable: limite les risques de fuites> Encombrement réduit pour une installation facilitée